Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'A' DN80

  • ERIKS:10040372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Gummikompensator zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen und -unterschieden, Material NBR innen weiß, bis zu 50°C bei 16 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632). Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.
Zur Liste hinzufügen

384,00 €/ Stückexkl. MwSt

456,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Weiss
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR weiss
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm