Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN150

  • ERIKS:12691394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

767,00 €/ Stückexkl. MwSt

912,73 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WILLBRANDT
Typ
49
Nennweite
DN150
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
49
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Nomex
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm