Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 49 |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 7 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Blau |
Typ | 49 |
Material Flansch | Edelstahl 304 |
Material Innenwand Balg | IIR (Butyl) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | C |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Einbaulänge | 100 mm |