

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für Sägearbeitern mit unterbrochenem Schnittkanal und für schwingungsanfällige Sägearbeiten.
39,96 €/ Stückexkl. MwSt
47,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKUS |
Typ | Sägebänder |
Länge | 3320 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 3/4 |
Dicke | 0.9 mm |
Höhe | 27 mm |
Material | Bimetall |