316,50 €/ Stückexkl. MwSt
376,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | TLS-CM |
Typ | 8384 |
Ausführung | Schwinggabelschalter |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Länge des Vorkommens | 64 mm |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Sensor Qualitätsklasse | 1.4404 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | Ra ≤ 0,76 µm |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Versorgungsspannung | 10 - 30 V DC |
Schaltleistung | 30V DC / 3A |
Differenzbereich/Schalthysterese | ≤ 3 mm |
Elektrischer Anschluss | 4 pin M12x1 |
Zeitverzögerung | 0,5 sec. trocken-zu-nass/1,0 sec. nass-zu-trocken s |
Ausgangsart | Relais SPST |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 500 kg/m³ |
Max. Viskosität | 2500 mm²/s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP68 bis zu 3 Meter |