Eriks
WIKA

WIKA Rohrfeder Manometer Typ: 1385 Serie: 233.50 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 1.5 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12473823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

164,50 €/ Stückexkl. MwSt

195,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WIKA
Serie
233.50
Typ
1385
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -1 bis 1.5
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
1.5 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
b
33 mm
D
63 mm
f
30 mm
h
57 mm
SW
14 mm