

34,30 €/ Stückexkl. MwSt
40,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | 213.40 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Vorflansch |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Material Montageflansch | Stahl, verchromt |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 160 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |