

49,90 €/ Stückexkl. MwSt
59,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | 212.20 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von -1 bis 3 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 3.9 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |