

4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | 111.10 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
EN-Norm | EN 837-1 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 400 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 2.5 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Kunststoff |
Max. Überdruck | 400 bar |
Schutzklasse | IP33 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |