Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | 433.50 |
Typ | 1328 |
EN-Norm | EN 837-3 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 16 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 Form B |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Membran | Edelstahl Inconel |
Material oberer Flansch | Edelstahl 304 |
Material unterer Flansch | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtungsmaterial | FPM |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Wahl | Aluminium |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
DN | DN25 |
a | 16 mm |
b | 50 mm |
d | 115 mm |
e | 18 mm |
D | 100 mm |
F | 17 mm |
h | 101 mm |
k | M 12 mm |
Gewicht | 3.4 kg |