Eriks
WIKA

WIKA Kontakt Manometer Typ: 366 Serie: PGS23 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Einzel Induktivkontakt Typ Kontakt: 831.1 Anschluss unten Ex ia Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14910696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

773,00 €/ Stückexkl. MwSt

919,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WIKA
Serie
PGS23
Typ
366
Ausführung
Kontakt Manometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Kontaktausführung
Einzel Induktivkontakt
Typ Kontakt
831.1
Funktion bei steigendem Druck
Kontakt schließt
Elektrischer Anschluss
Verbindungsdose
Anordnung der Kabelzuführung
Seitlich
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ex ia
Explosionsgeschützt Norm
II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIB T135°C Db
Gehäusedurchmesser
R100
a
55 mm
b
97 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm