Eriks
WIKA

WIKA Differenzdruck Manometer Typ: 1337 Serie: DPG40 Aluminium/Kunststoff R100 Messbereich: von 0 zu 0.6bar 2.5 % Anschluss unten Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14531025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

595,00 €/ Stückexkl. MwSt

708,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WIKA
Serie
DPG40
Typ
1337
Messbereich
von 0 bis 0.6 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
25 bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Kunststoff
Dichtungsmaterial
FPM
Material Membran
FPM
Mediumtemperatur
von -10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65