




35,00 €/ Stückexkl. MwSt
41,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WIKA |
Serie | A52 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 100 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Einsteck |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 200 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 8 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |