Eriks
WEST

WEST Leistungsverstärker PAM-199-P

  • ERIKS:12571495
  • Hersteller:PAM-199-P
Image 1
Allgemeiner Leistungsverstärker für proportionale Wege-, Druck- oder Drosselventile
  • Snap-On Modul nach EN 50022
  • Kompakter Aufbau
  • Gehäuse: Polyamid PA 6.6
  • Schutzklasse: IP20
  • USB Schnittstelle
  • Maximaler Ausgangsstrom: 2,6 A
  • Versorgungsspannung: 12..30 Vdc
  • Analoge Eingänge: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Zur Liste hinzufügen

324,36 €/ Stückexkl. MwSt

385,99 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WEST