Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Crimpwerkzeug PZ 6 Roto ADJ 0,14-6qmm

  • ERIKS:14593260
  • Hersteller:55190005
Image 1
Crimpzange PZ 6 roto ADJ

Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen.



Trapezpressung. Mit drehbarer Matritze und Griffweitenverstellung. Durch das drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen sowohl von der Seite als auch von vorne möglich. Mit Arretierknopf zum Feststellen des Crimpeinsatzes.

Zur Liste hinzufügen

214,50 €/ Stückexkl. MwSt

255,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WEIDMÜLLER