Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Abisolierwerkzeug STRIPAX 6-16qmm

  • ERIKS:23072853
  • Hersteller:480828
Image 1
Automatische Abisolierzange stripax® 16

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation.
Zur Liste hinzufügen

149,15 €/ Stückexkl. MwSt

177,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WEIDMÜLLER
Abisolierbereich Querschnitt
6 - 16 mmk
Länge
190 mm