534,66 €/ Stückexkl. MwSt
636,25 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 705 rpm |
Lastmoment | 2.07 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 79 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 80.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 80.5 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 37.4 kg |
PTC Thermistor | Ja |