Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-290-D-EUR-B-N-10-0-G1G12

  • ERIKS:14860376
  • Hersteller:1GP20012980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

183,86 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
291 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
160 bar
Spitzendruck
170 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-290-D-EUR-B-N-10-0-G1G12