782,80 €/ Stückexkl. MwSt
931,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 33.8 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 3.7 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 240 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+1SP S-SAEB-13-N/TS/340+037 |
24,51 €/ Stückexkl. MwSt
29,17 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202617,45 €/ Stückexkl. MwSt
20,77 €inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202615,86 €/ Stückexkl. MwSt
18,87 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202612,72 €/ Stückexkl. MwSt
15,14 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026