793,98 €/ Stückexkl. MwSt
944,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Keilzähne 9 20/40 SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 44.6 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 1.6 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 220 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 260 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 26/10/M5 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP+1SP D-SAEB-14-N/TC/440+016 |
15,86 €/ Stückexkl. MwSt
18,87 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202624,51 €/ Stückexkl. MwSt
29,17 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202617,45 €/ Stückexkl. MwSt
20,77 €inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202612,72 €/ Stückexkl. MwSt
15,14 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026