Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 3GP+1SP D-SAEB-13-N/TC/770+009

  • ERIKS:13351927
  • Hersteller:3GP+1SP D-SAEB-13-N/TC/770+009
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TC: Kompakte Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-B-Gusseisenflansch mit 2 Löchern (146/101,6mm) und eine 7/8" (22,22mm) zylindrische Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

987,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.174,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
77.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
0.89 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
170 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Min. Drehzahl
700 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Kurzes Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3GP+1SP D-SAEB-13-N/TC/770+009
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G08-W3-K

  • ERIKS:11933930
  • Manufacturer:1710000419

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

17,45 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
  • Manufacturer:1710000401

24,51 €/ Stückexkl. MwSt

29,17 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 3GP 'B' NBR

  • ERIKS:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

12,72 €/ Stückexkl. MwSt

15,14 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026