526,69 €/ Stückexkl. MwSt
626,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 11.2 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 3.2 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 250 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 260 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Standard Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP+1SP S-SAEA-13-N/TS/110+032 |
17,45 €/ Stückexkl. MwSt
20,77 €inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.202615,86 €/ Stückexkl. MwSt
18,87 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20269,69 €/ Stückexkl. MwSt
11,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.202711,35 €/ Stückexkl. MwSt
13,51 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026