Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+1SP S-B80C-15-N/TS/310+042

  • ERIKS:13344944
  • Hersteller:2XP+1SP S-B80C-15-N/TS/310+042
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine deutsche rechteckige Flansch (100x72mm) und eine DIN B17x14 9 Zähne (lange) verzahnte Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

549,63 €/ Stückexkl. MwSt

654,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm
Antriebswelle
Spline B 17x14xe9 DIN 5482
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
31.5 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
4.2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
130 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
250 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+1SP S-B80C-15-N/TS/310+042
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

17,45 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,35 €/ Stückexkl. MwSt

13,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026