Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 2XP+1SP D-SAEA-14-N/TC/040+009

  • ERIKS:13346822
  • Hersteller:2XP+1SP D-SAEA-14-N/TC/040+009
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TC: Kompakte Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine 2-Loch SAE-A-Flansch (106,4/82,5mm) und eine verzahnte Welle 9 Zähne 16/32 DP (15,45mm).
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

519,83 €/ Stückexkl. MwSt

618,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
4.1 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
0.89 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
250 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Kurzes Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP+1SP D-SAEA-14-N/TC/040+009
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G08-W3-K

  • ERIKS:11933930
  • Manufacturer:1710000419

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,35 €/ Stückexkl. MwSt

13,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026