Eriks
WALVOIL

WALVOIL Doppelpumpe 1SP+1SP S-EUR-10-N/TS/042+016

  • ERIKS:13340644
  • Hersteller:1SP+1SP S-EUR-10-N/TS/042+016
Image 1
  • Zahnrad-Tandempumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • TS: Standard-Bauweise.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-1-Europäische Flansch (72x52mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
  • Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich der maximalen Drücke. Bei Tandempumpen können die maximalen Drücke niedriger sein als die der Einzelpumpe. Dies hängt mit der maximalen Wellenbelastung zusammen; überprüfen Sie dies anhand der Formel in der Dokumentation oder fragen Sie unser Verkaufspersonal.
Zur Liste hinzufügen

419,37 €/ Stückexkl. MwSt

499,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Antriebswelle
Europäisch konisch 1: 8 (M6)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Doppel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen vordere Pumpe
4.2 cm³/r
Fördervolumen hintere Pumpe
1.6 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe
250 bar
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe
260 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss vordere Pumpe
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Sauganschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Drückanschluss hintere Pumpe
Europäische Flansch port 26/10/M5
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Standard Tandem
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP+1SP S-EUR-10-N/TS/042+016
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G06-W3-K

  • ERIKS:11933928
  • Manufacturer:1710000223

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027