Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-012-2-SL016-11-1 NBR Schlauchtülle 16 mm

  • ERIKS:11251647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,80 €/ Stückexkl. MwSt

96,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl, verzinkt
Max. Betriebsdruck
50 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
16
Material Dichtung 2
NBR