Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-012-1-WR026-11 Außengewinde G 3/4"

  • ERIKS:11230934
  • Hersteller:06415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-012-1-WR026-11
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung