Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-007-1-WR017-11 Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11248304
  • Hersteller:05603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-007-1-WR017-11
Max. Betriebsdruck
70 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung