12,50 €/ Stückexkl. MwSt
14,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | LP-006-1-WR517-11 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |