79,40 €/ Stückexkl. MwSt
94,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | AISI 316L |
Code | SP-006-1-WR013-01 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |