Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Edelstahl CT-009-0-WR017-02 FKM Außengewinde 3/8"

  • ERIKS:12638404
  • Hersteller:CT-009-0-WR017-02-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

329,50 €/ Stückexkl. MwSt

392,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALTHER
Typ
CT
Material
AISI304
Code
CT-009-0-WR017-02-2
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther CT Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
9 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung