1.063,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.264,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | AISI 316L |
Code | LP-012-0-WR526-01-4-OV-SI |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series, Ausfürhung SI-OV |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 12 mm |
Material Dichtung 2 | EPDM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |