124,00 €/ Stückexkl. MwSt
147,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WALTHER |
Typ | KL |
Material | POM |
Code | KL-012-0-WR021-40-2 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther KL Series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 12 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Farbe | Grau |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |