Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Messing UF-019-0-WR033-21-1-VI NBR Außengewinde1"

  • ERIKS:11353884
  • Hersteller:UF-019-0-WR033-21-1-VI
Image 1
Zur Liste hinzufügen

411,50 €/ Stückexkl. MwSt

489,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WALTHER
Typ
UF
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
UF-019-0-WR033-21-1-VI
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther UF Series, Ausfürhung VI
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung