Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROTP-L6-G1/8E

  • ERIKS:11452123
  • Hersteller:604302081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde,zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

10,64 €/ Stückexkl. MwSt

12,66 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
VNROTP
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
6L + 1/8 "BSP
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR