Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROC-L28-ES4

  • ERIKS:14989909
  • Hersteller:600082009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,85 €/ Stückexkl. MwSt

89,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
VNRO
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
100 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
28L
Dichtungsmaterial
NBR