Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNRO-L15-6B

  • ERIKS:14990013
  • Hersteller:667422011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

24,69 €/ Stückexkl. MwSt

29,38 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
VNRO
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
15L
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtungsmaterial
NBR