Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNRO-L15

  • ERIKS:11451982
  • Hersteller:600052081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,91 €/ Stückexkl. MwSt

23,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
VNRO
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
15L
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtungsmaterial
NBR