Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G3/8B-IG1/4

  • ERIKS:796646
  • Hersteller:149082000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
Zur Liste hinzufügen

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
RI
Hersteller ID
GP-SDS-G3/8B-IG1/4
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 1/4
d2
G 3/8
d6
22 mm
dx
8 mm
i1
17 mm
i2
12 mm
l1
36 mm
SW1
22 mm
Alternativen
Product Image

STAUFF Gerader Adapter FI-RED-R3/8-R1/4-W3

  • ERIKS:14294461
  • Manufacturer:6030002938

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,57 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026