Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1E-IG1/2

  • ERIKS:861456
  • Hersteller:1149252000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,99 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOSS
Serie
RI WD
Hersteller ID
GP-SDS-G1E-IG1/2
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
d1
G 1/2
d2
G 1
d7
39.9 mm
dx
19 mm
i1
14 mm
i2
18 mm
l1
29 mm
SW1
41 mm
Alternativen
Product Image

STAUFF Gerader Adapter FI-RED-R1-WD-R1/2-B-W3

  • ERIKS:14293584
  • Manufacturer:6020000339

4,99 €/ Stückexkl. MwSt

5,94 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026