Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil RSV 10L 2,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314307
  • Hersteller:228605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil Rohranschluss
- L und S Reihe
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

93,51 €/ Stückexkl. MwSt

111,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
10L