Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Schneidringanschluss-Stutzen XRSV 14S 1,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313569
  • Hersteller:229886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil Rohranschluss
- L und S Reihe
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

83,43 €/ Stückexkl. MwSt

99,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
14S
Options
Ohne Mutter und Schneidring