Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss GMA 3-10S V4A

  • ERIKS:14708498
  • Hersteller:210790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Schneidringanschluss mit Messanschluss Test 20 (M16x2)
- Gerader Messanschluss mit 24° Konus
- L- und S-Reihe
- Gewinde: Metrisch
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- Edelstahl 316 Ti
Zur Liste hinzufügen

135,23 €/ Stückexkl. MwSt

160,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GMA 3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
10S - M18x1.5
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall