Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerader Adapter BSPP-m/BSPP-f RI 3/8 WD x 1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307306
  • Hersteller:103866
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

21,46 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
RI WD
Hersteller ID
RI 3/8 WD x 1/2
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026