Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz mit Weichdichtung EGV 06L R1/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306691
  • Hersteller:101274
Image 1
- Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

17,67 €/ Stückexkl. MwSt

21,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R WD
Bezeichnung
EVGE06LR1/4EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN315
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026