84,74 €/ Stückexkl. MwSt
100,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | SKAR OD |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S |
Rohrmaß in mm | 16 |
Rohrwanddicke | 2 mm |
Nenndruck | PN315 |
D1 | 25 mm |
D2 | 16 mm |
L1 | 49.5 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 20 mm |