Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweißkegelreduzierung für Rohr SKAR 16 - 12 x 2 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315197
  • Hersteller:125138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schweißkegelanschlussreduzierer mit 24° Konus
-Dichtkonus - Anschweiß-Anschluss
- Abdichtung durch Viton O-Ring
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

43,04 €/ Stückexkl. MwSt

51,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
SKAR OD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S
Rohrmaß in mm
12
Rohrwanddicke
2 mm
Nenndruck
PN400
D1
16 mm
D2
12 mm
L1
42 mm
L2
44.4 mm
L3
23 mm