Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELVD 20S R3/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307181
  • Hersteller:101583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,92 €/ Stückexkl. MwSt

209,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL 20S R3/4 EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PN420