Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. FormB M6 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,43 €/ Stückexkl. MwSt

26,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm