Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP UNF 5/16 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,11 €/ Stückexkl. MwSt

48,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm